DR2.63>2.87-7.2-2-11/12CA Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 6158414
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6158414
EAN / GTIN 7291075278163
Gyártó száma 6158414
L-szám L24150 35

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 2,63 ″, teljes hossz (OAL) 12,55 ″, használható hossz (LU) 7,19 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,63”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2,913”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 2,63”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 2,63”
  • Perem átmérője (DF): 2,95”
  • Funkcionális hossz (LF): 9,3”
  • Teljes hossz (OAL): 12,55”
  • Kiálló hossz (LPR): 9,4”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3,15”
  • Használható hossz (LU): 7,19”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz