{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 12 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 3 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 4 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 26,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 29,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 17,1 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 18 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614847 12-15 | |
EAN / GTIN | 4062406229900 | |
Gyártó száma | 614847 12-15 |