{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 3 | 18 mm | |
Kulcsnyílás 4 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 230 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 31,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 33,5 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 20,2 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 21,9 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614847 16-19 | |
EAN / GTIN | 4045197972903 | |
Gyártó száma | 614847 16-19 |