{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 21 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 22 mm | |
Kulcsnyílás 3 | 24 mm | |
Kulcsnyílás 4 | 27 mm | |
Teljes hossz L | 275 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 40 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 52 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 26 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 30 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614847 21-27 | |
EAN / GTIN | 4062406229917 | |
Gyártó száma | 614847 21-27 |