{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 10 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 13 mm | |
Kulcsnyílás 3 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 4 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 210 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 26 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 35 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 15 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 20 mm | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Racsni, irányváltós | igen | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614847 10-19 | |
EAN / GTIN | 4045197967794 | |
Gyártó száma | 614847 10-19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Négyes racsnis csillagkulcs „4 in 1” 10-19
érdeklődés szerint
Raktáron
3 267 darabszám azonnal szállítható
44,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 487 darabszám azonnal szállítható
34,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális gyűrűmagasság h1 | 15 mm | 15 mm |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 35 mm | 35 mm |
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Kulcsnyílás 3 | 17 mm | 17 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |