{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 17 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 230 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 34,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 35,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 10,7 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 11,2 mm | |
Fogak száma | 5 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Gyártó száma | 614845 17X19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított 17X19 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 339 darabszám azonnal szállítható
53,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
583 darabszám azonnal szállítható
55,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 17 | 17 |
Kulcsnyílás 2 | 19 | 19 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs |