{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 14 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 190 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 28,3 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 32,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 9,4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 9,4 mm | |
Fogak száma | 5 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614845 14X15 | |
EAN / GTIN | 4045197416209 | |
Gyártó száma | 614845 14X15 |