Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított 12X13 mm

Cikkszám: 614845 12X13
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
911 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 1 12 mm
Kulcsnyílás 2 13 mm
Teljes hossz L 170 mm
Maximális gyűrű ⌀ D1 24,6 mm
Maximális gyűrű ⌀ D2 26,5 mm
Maximális gyűrűmagasság h1 8,9 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 9 mm
Fogak száma 5
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614845 12X13
EAN / GTIN 4045197415899

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt, mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil gyűrűs racsnival. Átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott.
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
    Kulcsnyílások (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz