{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás 1 | 16 mm | |
Kulcsnyílás 2 | 18 mm | |
Teljes hossz L | 230 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D1 | 34,5 mm | |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 35,6 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h1 | 9,9 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 11 mm | |
Fogak száma | 5 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Gyártó száma | 614845 16X18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kettős racsnis csillagkulcs, 15°-ban hajlított 16X18 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
50,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
51,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 230 | 258 |
Maximális gyűrűmagasság h2 | 11 | 23,5 |
Maximális gyűrű ⌀ D2 | 35,6 | 34 |
Utánfogási szög | 5 | 5 |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott |
Kulcsnyílás 1 | 16 | 16 |
Kulcsnyílás 2 | 18 | 18 |