{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Kulcs hossza L | 359 mm | |
Pofaszélesség b | 55,2 mm | |
Pofamagasság h1 | 12,5 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 15 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 52 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614820 27 | |
EAN / GTIN | 4045197553270 | |
Gyártó száma | 614820 27 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
74,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
972 darabszám azonnal szállítható
36,26 €
17,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
319 darabszám azonnal szállítható
28,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 52 | 52 | 52,7 |
Kulcs hossza L | 359 | 359 | 358 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 55,2 | 55,2 | 56,4 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |