{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 12 mm | |
Kulcs hossza L | 174 mm | |
Pofaszélesség b | 25,9 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,8 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 8,7 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 23,7 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614820 12 | |
EAN / GTIN | 4045197218773 | |
Gyártó száma | 614820 12 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás: 12mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 066 darabszám azonnal szállítható
23,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 165 darabszám azonnal szállítható
13,80 €
5,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
219 darabszám azonnal szállítható
23,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
14,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
930 darabszám azonnal szállítható
10,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
699 darabszám azonnal szállítható
17,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 458 darabszám azonnal szállítható
14,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 23,7 mm | 26,4 mm | 26,4 mm | 23,7 mm |
Kulcsnyílás | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Pofaszélesség b | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 25,9 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 27,6 mm |
Pofamagasság h1 | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm | 6 mm | 6 mm | 5,3 mm |