{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 24 mm | |
Kulcs hossza L | 325 mm | |
Pofaszélesség b | 50,8 mm | |
Pofamagasság h1 | 10,2 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 14,5 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 47,1 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614820 24 | |
EAN / GTIN | 4045197553263 | |
Gyártó száma | 614820 24 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 24 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 566 darabszám azonnal szállítható
54,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 364 darabszám azonnal szállítható
31,93 €
12,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 029 darabszám azonnal szállítható
24,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyűrű ⌀ D | 47,1 | 47,1 | 46,9 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 |
Pofaszélesség b | 50,8 | 50,8 | 51,4 |
Pofamagasság h1 | 10,2 | 10,2 | 10 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |