{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Kulcs hossza L | 168 mm | |
Pofaszélesség b | 24 mm | |
Pofamagasság h1 | 5,3 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 8,3 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 22,5 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614820 11 | |
EAN / GTIN | 4045197218766 | |
Gyártó száma | 614820 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 11 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
873 darabszám azonnal szállítható
22,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 142 darabszám azonnal szállítható
13,29 €
3,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
22,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható
13,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
663 darabszám azonnal szállítható
13,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Utánfogási szög | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kulcs hossza L | 168 | 168 | 168 | 99 | 168 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,7 |
Pofamagasság h1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,8 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |