{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Kulcs hossza L | 200 mm | |
Pofaszélesség b | 33,4 mm | |
Pofamagasság h1 | 6,9 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 28,9 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614820 15 | |
EAN / GTIN | 4045197218803 | |
Gyártó száma | 614820 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
26,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 433 darabszám azonnal szállítható
15,71 €
6,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 043 darabszám azonnal szállítható
26,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
147 darabszám azonnal szállítható
16,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 927 darabszám azonnal szállítható
16,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Felület | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | Matt krómozott | krómozott |
Gyűrű ⌀ D | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Fogak száma | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Pofamagasság h1 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,3 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |