{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 13 mm | |
Kulcs hossza L | 107 mm | |
Pofaszélesség b | 27,1 mm | |
Pofamagasság h1 | 6 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 9,3 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 25,5 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614816 13 | |
EAN / GTIN | 4045197198969 | |
Gyártó száma | 614816 13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
14,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 438 darabszám azonnal szállítható
14,37 €
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 749 darabszám azonnal szállítható
23,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 136 darabszám azonnal szállítható
23,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 117 darabszám azonnal szállítható
15,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Gyűrű ⌀ D | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm | 25,5 mm |
Kulcsnyílás | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 9,5 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |