{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Kulcs hossza L | 126 mm | |
Pofaszélesség b | 36,6 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,9 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10,9 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 33,3 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614816 17 | |
EAN / GTIN | 4045197198990 | |
Gyártó száma | 614816 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel, Kulcsnyílás: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
244 darabszám azonnal szállítható
17,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 301 darabszám azonnal szállítható
17,61 €
5,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 854 darabszám azonnal szállítható
28,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 847 darabszám azonnal szállítható
28,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 810 darabszám azonnal szállítható
18,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Gyűrű ⌀ D | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm | 33,3 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Gyűrűmagasság h2 | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,9 mm | 10,7 mm |
Pofamagasság h1 | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | 5,8 mm |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |