{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 16 mm | |
Kulcs hossza L | 122 mm | |
Pofaszélesség b | 34 mm | |
Pofamagasság h1 | 7,1 mm | |
Gyűrűmagasság h2 | 10,6 mm | |
Gyűrű ⌀ D | 30,3 mm | |
Csillag helyzete | 0 fok | |
Fogak száma | 72 | |
Utánfogási szög | 5 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Matt krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 614816 16 | |
EAN / GTIN | 4045197198983 | |
Gyártó száma | 614816 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Villáskulcs / racsnis csillagkulcs rövid kivitel 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
17,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 947 darabszám azonnal szállítható
16,63 €
5,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
795 darabszám azonnal szállítható
28,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 418 darabszám azonnal szállítható
28,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
633 darabszám azonnal szállítható
17,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt | Süllyesztékben kovácsolt |
Utánfogási szög | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok | 5 fok |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus | Metrikus | metrikus |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Pofaszélesség b | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 35,1 mm |
Gyűrűmagasság h2 | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,6 mm | 10,7 mm |
Pofamagasság h1 | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 5,8 mm |