{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 5 mm | |
Szabvány | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Kulcs hossza L | 95 mm | |
Maximális pofamagasság h1 | 4 mm | |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 mm | |
Csillag helyzete | 15 fok | |
Gyártási eljárás | Süllyesztékben kovácsolt | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | |
Termék fajtája | Csavarkulcs |
Cikkszám | 613500 5 | |
EAN / GTIN | 4018754019120 | |
Gyártó száma | 40095050 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csillag-villáskulcs 5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
4,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
935 darabszám azonnal szállítható
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Maximális pofamagasság h1 | 4 | 4 | 4 |
Kulcs hossza L | 95 | 100 | 100 |
Kulcsnyílás | 5 | 5 | 5 |
Kulcsnyílás méret | Metrikus | Metrikus | Metrikus |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Maximális gyűrűmagasság h2 max | 6 | 6 | 6 |
Termék fajtája | Csavarkulcs | Csavarkulcs | Csavarkulcs |