PENTA 24N300PF020 IC30N Leszúró lapkák

Cikkszám: 6004957
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6004957
    EAN / GTIN 7291075274394
    Gyártó száma 6004957
    L-szám L24080 91

    Leírás

    Leírás:

    Odřezávací destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, hloubka řezu max. (CDX) 6,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

    Jellemző:

    • Spanformer PF
    • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
    • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,03 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 6,5 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Vágási szélesség (CW) 3 mm
    • Forgácsoló lapka forgácsolási szög (GAN) 6 fok
    • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,14 mm/rel
    • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz