PENTA 24-1.25-ISO IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6004680
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6004680
    EAN / GTIN 7291075322149
    Gyártó száma 6004680
    L-szám L24080 35

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, profilszög (PNA) 60 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,18 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Profilszög (PNA) 60 fok
    • Menetforma típusa (THFT) M60
    • Menetemelkedés (TP) 1,25 mm

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz