TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Maró váltólapkák

Cikkszám: 6003364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMSLIT
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003364
EAN / GTIN 7291075218275
Gyártó száma 6003364
L-szám L24060 230

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, metszőátmérő (IC) 15,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,12 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMSLIT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz