PENTA 24A-MT-0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6003311
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Cikkszám 6003311
    EAN / GTIN 7291075322514
    Gyártó száma 6003311
    L-szám L24080 95

    Leírás

    Leírás:

    Menetbetétek, profilszög (PNA) 60 fok

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Profilszög (PNA) 60 fok
    • Menetforma típusa (THFT) VP60
    • Menetemelkedés, max (TPX) 3 mm
    • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,25 mm
    • Menet col szerint max (TPIX) 80 szál/”
    • Szálak col min... (TPIN) 8 szál/”

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz