PENTA 24N270J010 IC908 Leszúró lapkák

Cikkszám: 6003126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6003126
EAN / GTIN 7291075151381
Gyártó száma 6003126
L-szám L24080 72

Leírás

Leírás:

Leszúró vágóbetétek, saroksugár (RE) 0,1 mm, vágási mélység, max (CDX) 5 mm, vágási szélesség (CW) 2,7 mm

Jellemző:

  • Spanformer J
  • Sarok sugara (RE) 0,1 mm
  • Saroksugár tűrés (+/-) (RETOL) 0,02 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség (CW) 2,7 mm
  • Max. Beszúró adagolás (fg(max)) 0,16 mm/rel
  • Min. Feed beszúrás (fg(min)) 0,04 mm/fordulat

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban