{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 300 mm | |
Kefeszélesség | 26 mm | |
Furat ⌀ d1 | 50,8 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 100 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 30 mm | |
Keferész hossza H1 | 60 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570100 300X35 | |
EAN / GTIN | 4017359005453 | |
Gyártó száma | 387162 |