{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | |
Kefeszélesség | 25 mm | |
Furat ⌀ d1 | 50,8 mm | |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | |
Keferész hossza H1 | 50 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 600 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570100 250X30 | |
EAN / GTIN | 4017359079966 | |
Gyártó száma | 376162 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 / 0,35 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 250X30mm
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
31,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 50 mm | 50 mm |
Furat ⌀ felfúrható, max. | 80 mm | 80 mm |
Kefe ⌀ D1 | 250 mm | 250 mm |
Kefeszélesség | 25 mm | 25 mm |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 50,8 mm | 50,8 mm |