{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | |
Kefeszélesség | 29 mm | |
Furat ⌀ d1 | 50 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | |
Keferész hossza H1 | 48 mm | |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570100 200X38 | |
EAN / GTIN | 4017359037157 | |
Gyártó száma | 365173 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 / 0,35 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 200X38mm
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
40,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
62,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 48 mm | 48 mm |
Kefe ⌀ D1 | 200 mm | 200 mm |
Kefeszélesség | 29 mm | 29 mm |
Maximális fordulatszám | 6 000 min-1 | 6 000 min-1 |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 50 mm | 50,8 mm |