{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | |
Kefeszélesség | 19 mm | |
Furat ⌀ d1 | 30 mm | |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | |
Keferész hossza H1 | 23 mm | |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | |
Termék fajtája | Kefekorong |
Cikkszám | 570100 100X20 | |
EAN / GTIN | 4017359004463 | |
Gyártó száma | 323162 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Drótkefekorong Acélhuzal 0,30 / 0,35 mm, Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1: 100X20mm
érdeklődés szerint
Raktáron
480 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 304 darabszám azonnal szállítható
9,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Keferész hossza H1 | 23 mm | 23 mm |
Kefe ⌀ D1 | 100 mm | 100 mm |
Kefeszélesség | 19 mm | 19 mm |
Maximális fordulatszám | 8 000 min-1 | 8 000 min-1 |
Szűkítő gyűrű ⌀ | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm | 12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm |
Termék fajtája | Kefekorong | Kefekorong |
Furat ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |