EC-H4S 08-08C08CF-E63 IC608 Újjmarók

Cikkszám: 5669374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5669374
EAN / GTIN 7291075361186
Gyártó száma 5669374
L-szám L24180 232

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm, vágóél átmérő (DC) 8 mm, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 63 mm, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,08 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,03 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz