S845 SNMU 1806ANR-RM IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668862
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668862
EAN / GTIN 7291075360745
Gyártó száma 5668862
L-szám L23910 506

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 8 mm, lapkahossz (INSL) 3,5 mm, lapkavastagság (S) 7 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,6 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 3,5 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,4 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,2 mm/fog
  • Vágóélek száma 8

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz