SOF45 D10.0-12-2.50-R26 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106623
EAN / GTIN 7291075317091
Gyártó száma 3106623
L-szám L23980 1878

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 2-1/2 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 10,905 ″, vágási elem száma (CICT) 12, Hub átmérő (DHUB) 5,32 ″, teljes hossz (OAL) 2-1 / 2 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: C
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 2-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Külső
  • Vágási átmérő (DC): 10,16”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 10,905”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 10,905”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 12
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,433”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 5,32”
  • Master Insert Identification (MIID): ONMU 100816-N-HL
  • Teljes hossz (OAL): 2-1/2″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 44 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése