SOF45WG D160-10-40-R26 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3107120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3107120
EAN / GTIN 7291075379815
Gyártó száma 3107120
L-szám L23980 137

Leírás

Leírás:

Čelní a rohové frézy s WSP, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 178,8 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 164,1 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 178,8 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 178,8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 7 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 95 mm
  • A vágólap (MIID) ONMU 100816-N-HL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése