SOF45 D160-08-40-R26 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3106340
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIDO 800 Heavy Duty Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106340
EAN / GTIN 7291075314670
Gyártó száma 3106340
L-szám L23980 620

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 184,5 mm, počet řezných hran (CICT) 8, průměr náboje (DHUB) 92 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

Jellemző:

  • Arbor stílus C..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 164,1 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 184,5 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 184,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 11 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 92 mm
  • A vágólap (MIID) ONMU 100816-N-HL leírása
  • Teljes hossz (OAL) 63 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz