HM390 TDKT 150512-PDR IC830 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668854
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELI3MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5668854
EAN / GTIN 7291075313000
Gyártó száma 5668854
L-szám L23910 480

Leírás

Leírás:

WSP vágáshoz, vágási hossz max (APMX) 12,7 mm, lapkahossz (INSL) 16,56 mm, lapkavastagság (S) 5,85 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,2 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12,7 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 60 fokos
  • Vágóbetét hossza (INSL) 16,56 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,85 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,15 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 3

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz