SDHT 100408-PDEN IC882 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5668376
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat XQUAD
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 5668376
    EAN / GTIN 7291075359992
    Gyártó száma 5668376
    L-szám L23910 367

    Leírás

    Leírás:

    WSP maráshoz, belső kör átmérő (IC) 10 mm, vágóbetét hossza (INSL) 10 mm, vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm

    Jellemző:

    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ) üres
    • Metszőkör átmérője (IC) 10 mm
    • Vágóbetét hossza (INSL) 10 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 4,5 mm
    • Maximális előtolás fz max. 0,1 mm/fog
    • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
    • Vágóélek száma 4

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz