EC-H4M 20-40W20CF-E104 IC900 Újjmarók

Cikkszám: 5667918
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5667918
EAN / GTIN 7291075021943
Gyártó száma 5667918
L-szám L24180 189

Leírás

Leírás:

Szilárd keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, vágóél átmérő (DC) 20 mm, vágóél hossza max. (APMX) 40 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 104 mm, szár Weldon, szár Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 20 mm
  • Vágási átmérő tűrés E8
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 40 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,11 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,05 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 104 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Weldon tengely

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz