MTECD 06038C14 32UN IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5667211
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5667211
EAN / GTIN 7291075450545
Gyártó száma 5667211
L-szám L24210 36

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 3,8 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetátmérő 10, menetátmérő 10, menetméret 10, menetméret 10, Menet per hüvelyk (TPI) 32 szál / ″

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
  • Sarokletörés szélessége (CHW) 0,3 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 3,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser 10
  • col (TPI) 32 szál / ″
  • Tényleges hossz (LU) 14 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz