H600 WXCU 070515T IC810 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5666932
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5666932
EAN / GTIN 7291075237092
Gyártó száma 5666932
L-szám L23970 68

Leírás

Leírás:

WSP maráshoz, vágóbetét hossza (INSL) 7,16 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 1,5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágóbetét hossza (INSL) 7,16 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,9 mm
  • Maximális előtolás fz max. 1,37 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,68 mm/fog
  • Vágóélek száma 6

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése