FF EWXD1.25-3-6.0W1.25-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106834
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106834
EAN / GTIN 7291075261417
Gyártó száma 3106834
L-szám L23980 1499

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC / DCX) 0,74 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,059 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 8,45 ″, szár típusa Weldon, szár típusa Weldon, szárhossz 6 ″, használható hossz (LU)

Jellemző:

  • Testátmérő (BD): 1,2”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,74”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 0,74”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,059”
  • Fuvola száma (NOF): 3
  • Funkcionális hossz (LF): 7,309”
  • Fej hossza (bal): 6,12”
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515T
  • Teljes hossz (OAL): 8,45”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 6,3 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok
  • Használható hossz (LU): 6”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban