FF FWX D063-05-22.225-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105252
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3105252
EAN / GTIN 7291075236552
Gyártó száma 3105252
L-szám L23980 931

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,23 mm, átmérő (DC/DCX) 63 mm, vágótestek száma (CICT) 5, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 45 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus A..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22,23 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 47 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 63 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 5
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 080612T.
  • Teljes hossz (OAL) 45 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 17 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz