FF FWX D2.50-05-1.00-08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3105247
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3105247
    EAN / GTIN 7291075236736
    Gyártó száma 3105247
    L-szám L23980 1917

    Leírás

    Leírás:

    Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 2-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,402 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

    Jellemző:

    • Arbor stílus: A
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1,87”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 2-1/2″
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 2-1/2″
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
    • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,402”
    • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 080612T
    • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 17 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz