MF EWX D40-4-090-C32-07 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3107063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI6FEED UPFEED LINE
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3107063
    EAN / GTIN 7291075310221
    Gyártó száma 3107063
    L-szám L23980 2435

    Leírás

    Leírás:

    Végmaró WSP-vel, szerszámátmérő, gépi oldal (DCONMS) 32 mm, átmérő (DC/DCX) 27,7 mm, betétek száma (CICT) 4, max. vágóélhossz (APMX) 2,7 mm, furatok száma (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 190 mm, kerek szár, kerek szár, hasznos hossz (LU) 90 mm.

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 36,8 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27,7 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 27,7 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 40 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 2,7 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 190 mm
    • Fej hossza (bal) 92 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 070515T.
    • Teljes hossz (OAL) 190 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 4,8 nxm
    • Tényleges hossz (LU) 90 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI6FEED UPFEED LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz