EC-E3 02-08C02E32 IC08 Újjmarók

Cikkszám: 5650534
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDMILL Tec Line
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5650534
EAN / GTIN 7291075016277
Gyártó száma 5650534
L-szám L24180 593

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém sarokmaró, szerszámátmérő, gépoldal (DCONMS) 2 mm, vágóél átmérő (DC) 2 mm, max. vágóélhossz (APMX) 8 mm, vágóélek száma (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 32 mm, kerek szár, kerek szár, kerek szár

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2 mm
  • Vágási átmérő tűrés h10
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Örvényszög (FHA) 38 fok
  • Maximális előtolás fz max. 0,03 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,01 mm/fog
  • Teljes hossz (OAL) 32 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Hüvely tengelye, kerek

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDMILL Tec Line" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz