MTH 23 I 4.0 ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607456
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607456
EAN / GTIN 7291075369533
Gyártó száma 5607456
L-szám L24290 278

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, vágóbetét hossza (INSL) 27 mm, vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm, vágóbetét szélessége (W1) 8 mm, menetemelkedés (TP) 4 mm

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 4 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz