MTH 23 E 2.0 ISO IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607453
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607453
EAN / GTIN 7291075220810
Gyártó száma 5607453
L-szám L24290 272

Leírás

Leírás:

WSP Frézování závitů, délka břitové destičky (INSL) 27 mm, tloušťka břitové destičky (S1) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 8 mm, stoupání závitu (TP) 2 mm.

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 2 mm
  • MENET TÍPUSA (TTP_DF2) EXT

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz