MTH 23 I 32 UN IC908 Menetmaró lapkák

Cikkszám: 5607430
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLTHREAD
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5607430
EAN / GTIN 7291075369861
Gyártó száma 5607430
L-szám L24290 10

Leírás

Leírás:

WSP menetmarás, lapkahossz (INSL) 27 mm, lapkavastagság (S1) 3,5 mm, lapkaszélesség (W1) 8 mm, menetemelkedés (TP) 0 794 mm, menetek per inch (TPI) 32 menetek/″

Jellemző:

  • Vágóbetét hossza (INSL) 27 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S1) 3,5 mm
  • Vágóbetét szélessége (W1) 8 mm
  • Menetforma típusa (THFT) UN60
  • Menetemelkedés (TP) 0 794 mm
  • MENETTÍPUS (TTP_DF2) INT
  • col (TPI) 32 szál / ″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz