Leírás:
Menetmaró - tömör, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 12 mm, teljes hossz (OAL) 84 mm, menet névleges átmérő =>14, menet névleges átmérő =>14, menetméret =>14, menetméret =>14, menetméret =>14, menetméret =>14
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Vágóélek száma (NOF) 5
- Teljes hossz (OAL) 84 mm
- Osztás kívül 0,8-1,5 mm
- 1,00-1,75 mm-es belső osztás
- Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 threads/″
- Pitch TPI belső (TPI Int) 28-14 szál/ ″
- Hüvely tengelye, kerek
- Menetforma típusa (THFT) M60
- Menet névleges átmérője => 14
- Tényleges hossz (LU) 39 mm