MTECS 06024C6 0.5ISO IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5604783
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5604783
EAN / GTIN 7291075145632
Gyártó száma 5604783
L-szám L24210 550

Leírás

Leírás:

Menetmaró - tömör, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, vágási átmérő (DC) 2,37 mm, teljes hossz (OAL) 58 mm, menetemelkedés (TP) 0,5 mm, menetátmérő M3 mm, menetátmérő M3 mm, menetméret M3, menetméret M3

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 2,37 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 58 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 0,5 mm
  • Menet névleges átmérője M3 mm
  • Tényleges hossz (LU) 6,5 mm

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz