MTEC 1212D20 14NPT IC908 Tömör keményfém menetmarók

Cikkszám: 5603892
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SOLIDTHREAD
Termék fajtája Menetmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5603892
EAN / GTIN 7291075168068
Gyártó száma 5603892
L-szám L24210 23

Leírás

Leírás:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 10,77 mm, celková délka (OAL) 84 mm, stoupání závitu (TP) 1,814 mm, závit na palec (TPI) 14 závitů/″.

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,77 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 20,9 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 15 fok
  • Teljes hossz (OAL) 84 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Menetforma típusa (THFT) NPT60
  • Menetemelkedés (TP) 1 814 mm
  • col (TPI) 14 szál / ″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDTHREAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz