ONHU 0806AN-R-W IC910 Maró váltólapkák

Cikkszám: 5605375
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 5605375
EAN / GTIN 7291075214598
Gyártó száma 5605375
L-szám L23910 317

Leírás

Leírás:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,4 mm
  • Irány (KÉZ) 4 jobb
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 3,5 mm
  • Zárt szögű vágóbetét (EPSR) 135 fokos
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6 mm
  • Maximális előtolás fz max. 0,25 mm/fog
  • Minimális előtolási fz min. 0,08 mm/fog
  • Vágóélek száma 4

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz