F45NM D080-06-27-R08 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103314
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat 16MILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103314
EAN / GTIN 7291075179958
Gyártó száma 3103314
L-szám L23980 1008

Leírás

Leírás:

Homlokmarók WSP-vel, forgácsolási átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm, átmérő (DC/DCX) 92 mm, vágótestek száma (CICT) 6, kerékagy átmérő (DHUB) 60 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Arbor stílus B..
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 80 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 92 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 92 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 6
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,5 mm
  • Kerékagy átmérője (DHUB) 60 mm
  • A vágólap (MIID) ONHU 080608-TN leírása
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 44,3 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "16MILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz